Panduit - Patch Panel, 12 Port, Black

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 12

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983617029

Réf. Sonepar

00156361702

Réf. Fournisseur

CPP12WBL

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs

12

adapté au nombre de jacks/coupleurs

12

type de connecteur

autre

catégorie

autre

type de connexion

autre

blindé

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

couleur

noir

numéro RAL

9005

mode de pose

encastrement 254 mm (10 pouces)

hauteur

254 mm

largeur

51.8 mm

profondeur

48.6 mm

Patch Panel, 12 Port, Black