Panduit - Pince à sertir cosses PanTerm non isolées 22-10AWG/0.5-6mm²;cf.guide choix;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983532445
Réf. Sonepar
00156053244
Réf. Fournisseur
CT-1570
Réf. Commerciale
Panduit
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
autre
section transversale
0.5...6 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
plage AWG
10...22
longueur
275 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
0
avec retour automatique
Oui
Pince à sertir cosses PanTerm non isolées 22-10AWG/0.5-6mm²;cf.guide choix; Cdt.1