Panduit - Pince à sertir manuelle; cosses à oeillet 10-2AWG + autres;cf.guide choix;Cdt.1

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • section transversale - 2.5...35 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983726516

Réf. Sonepar

00156072651

Réf. Fournisseur

CT-1701

Réf. Commerciale

Panduit

adapté à

cosses et connecteurs

forme de compression

à six pans (hexagonal)

section transversale

2.5...35 mm²

finition/actionnement

mécanique

inserts interchangeables

Non

plage AWG

2...14

longueur

269 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

nombre d'inserts fournis

5

avec retour automatique

Oui

Pince à sertir manuelle; cosses à oeillet 10-2AWG + autres;cf.guide choix; Cdt.1