Panduit - Clips non isolés;6,35x0,8; 16-14 AWG(1,5-2,5);Naturel;Cdt.100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983822027
Réf. Sonepar
00156082202
Réf. Fournisseur
D14-250-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant
non isolé
couleur de l'isolant
autre
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Non
matériau
laiton
plage AWG
14...16
Clips non isolés;6,35x0,8; 16-14 AWG(1,5-2,5);Naturel;Cdt.100