Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;12-10 AWG (4,0-6,0);jaune;Cdt.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983740529
Réf. Sonepar
00156074052
Réf. Fournisseur
DNF10-250FIB-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
4...6 mm²
matière de l'isolant
isolé totalement
couleur de l'isolant
jaune
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Non
matériau isolant
polyamide
matériau
laiton
plage AWG
10...12
Clips entierement isolés PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;12-10 AWG (4,0-6,0);jaune;Cdt.50