Panduit - Languette entier isolée PA 6.6 en bande;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Rlx2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
0074983826278
Réf. Sonepar
00156082627
Réf. Fournisseur
DNF14-250FIM-2K
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant
isolé totalement
couleur de l'isolant
bleu
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Non
matériau isolant
polyamide
matériau
laiton
plage AWG
14...16
Languette entierement isolée PA 6.6 en bande;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Rlx2000