Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983827114
Réf. Sonepar
00156082711
Réf. Fournisseur
DNF18-250FIB-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
0.5...1 mm²
matière de l'isolant
isolé totalement
couleur de l'isolant
rouge
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Non
matériau isolant
polyamide
matériau
laiton
plage AWG
18...22
Clips entierement isolés PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100