Panduit - Clip drapeau entierement isolé PA 6.6;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Cdt.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983124572
Réf. Sonepar
00156312457
Réf. Fournisseur
DNFR14-250B-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant
isolé totalement
couleur de l'isolant
bleu
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Non
matériau isolant
polyamide
matériau
laiton
plage AWG
14...16
Clip drapeau entierement isolé PA 6.6;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Cdt.50