Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
type de connexion - 110
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983037094
Réf. Sonepar
00156303709
Réf. Fournisseur
DP485E88TGY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs
48
adapté au nombre de jacks/coupleurs
48
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
5E
type de connexion
110
blindé
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
2
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
88.1 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
29.7 mm
Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 48