Panduit - Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - autre
matériau - autre
matière de l'isolant - autre
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983281992
Réf. Sonepar
00156328199
Réf. Fournisseur
EJN218-216-L
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de l'isolant
autre
matériau
autre
matière de l'isolant
autre
forme du manchon
court
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
traitement de la surface
étamé
Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang