Panduit - Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983279814
Réf. Sonepar
00156327981
Réf. Fournisseur
ESV14BX-L
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
forme du manchon
court
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
traitement de la surface
étamé
Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran