Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo

Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

0074983280421

Réf. Sonepar

00156328042

Réf. Fournisseur

EV10-14LFB-Q

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la plage

forme de fourche

couleur de l'isolant

jaune

matériau

cuivre

matière de l'isolant

PVC

forme du manchon

court

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

traitement de la surface

étamé

dimension de montant (imperial)

1/4 pouce

Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo