Panduit - Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
0074983281862
Réf. Sonepar
00156328186
Réf. Fournisseur
EV10-14RB-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
forme du manchon
court
plage AWG
10...12
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
1/4 pouce
Insulated Vinyl Ring Terminal for Wire R