Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
0074983280186
Réf. Sonepar
00156328018
Réf. Fournisseur
EV10-6FB-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
jaune
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
forme du manchon
court
plage AWG
10...12
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
traitement de la surface
étamé
dimension de montant (imperial)
6
Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R