Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 1.5 X 6'
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 41.1 mm
largeur - 44.5 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
0074983375264
Réf. Sonepar
00156037526
Réf. Fournisseur
F1.5X1.5WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
41.1 mm
largeur
44.5 mm
couleur
blanc
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
1829 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
diamètre
12.7 mm
distance entre les fentes
12.7 mm
largeur de rainure
5 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1451 mm²
avec partie supérieure
Non
Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 1.5 X 6'