Panduit - Thermal Transfer, Flag Label, Polyester,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 2.3...7.1 mm
longueur - 76.2 mm
largeur - 25.4 mm
Minimum d'achat
2500 unité(s)
EAN
0074983115051
Réf. Sonepar
00156311505
Réf. Fournisseur
F100X300AJT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
0...0 mm
diamètre du câble
2.3...7.1 mm
longueur
76.2 mm
largeur
25.4 mm
type
à paroi mince
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Thermal Transfer, Flag Label, Polyester,