Panduit - OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 62,5/125
nombre de fibres - 2
longueur - 32 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
catégorie - OM1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983733064
Réf. Sonepar
00156373306
Réf. Fournisseur
F62ERLNSNSNM032
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 62,5/125
nombre de fibres
2
longueur
32 m
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
catégorie
OM1
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
douille de protection contre le ployage
sans
OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser