Panduit - Ferrule; non isolé; 18 AWG (1,0mm²); Longueur 10,00mm; Cdt.1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - étain
isolé - Non
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983763283
Réf. Sonepar
00156076328
Réf. Fournisseur
F77-10-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
1 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
étain
isolé
Non
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
autre
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
autre
Ferrule; non isolé; 18 AWG (1,0mm²); Longueur 10,00mm; Cdt.1000