Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S

Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • couleur de gaine - jaune

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983833092

Réf. Sonepar

00156383309

Réf. Fournisseur

F923RANANSNM001

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre

monomode

nombre de fibres

2

longueur

1 m

type de connecteur raccordement 1

SC duplex

couleur de gaine

jaune

catégorie

OS2

diamètre extérieur gaine fibre simple

3 mm

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

SC duplex

connexion version APC 1

Oui

connexion version APC 2

Oui

douille de protection contre le ployage

injecté

ignifugé

non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S