Panduit - OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
longueur - 48 m
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
catégorie - OS2
type de câble - duplex
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983834822
Réf. Sonepar
00156383482
Réf. Fournisseur
F923RANSNSNM048
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
monomode
longueur
48 m
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
catégorie
OS2
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
douille de protection contre le ployage
sans
OS2 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S