Panduit - OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
longueur - 44 m
type de connecteur raccordement 1 - LC
catégorie - OS2
type de câble - duplex
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983073580
Réf. Sonepar
00156307358
Réf. Fournisseur
F92ELQ1Q1SNM044
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
monomode
longueur
44 m
type de connecteur raccordement 1
LC
catégorie
OS2
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
LC
douille de protection contre le ployage
sans
OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul