Panduit - OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
nombre de fibres - 12
longueur - 2 m
couleur de gaine - jaune
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983094691
Réf. Sonepar
00156309469
Réf. Fournisseur
F9TRL5NQSSNM002
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
OS2
nombre de fibres
12
longueur
2 m
couleur de gaine
jaune
nombre de connecteurs raccordement 1
1
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
OS2 12f Harness LSZH MPO F/PushPull LC 6