Panduit - Ind/Out Tight Buffered OM4 24 Fibers, LS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 24
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0613056315129
Réf. Sonepar
00156308425
Réf. Fournisseur
FAKCZ24-40
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
24
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
24
catégorie
OM4
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Non
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
8.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
86 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation
1.6 kN
Convient pour une installation dans le sol
Non
insufflable
Non
poids
63 kg/km
Ind/Out Tight Buffered OM4 24 Fibers, LS