Panduit - Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 91.6 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - autre
numéro RAL - 9005
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983789269
Réf. Sonepar
00156378926
Réf. Fournisseur
FIDT4X4BL
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
91.6 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
autre
numéro RAL
9005
sans halogène
Non
qualité du matériau
autre
avec compensation de potentiel
Oui
Fitting, 2-Port Spillout to 1.5" (38mm)