Panduit - Fiber Runner 150x100 Jaune en barre de 6 feet - 1,83 mètres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 139.7 mm
hauteur - 112.8 mm
finition grande portée - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
36 unité(s)
EAN
0074983841387
Réf. Sonepar
00156384138
Réf. Fournisseur
FR4X4YL6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
139.7 mm
hauteur
112.8 mm
finition grande portée
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
longueur
1800 mm
épaisseur de matériau
3.2 mm
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
couleur
jaune
Fiber Runner 150x100 Jaune en barre de 6 feet - 1,83 mètres