Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 133.1 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
couleur - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
0074983841783
Réf. Sonepar
00156384178
Réf. Fournisseur
FRHC4YL2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
133.1 mm
longueur
1800 mm
matériau
plastique
couleur
autre
traitement de la surface
autre
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4"