Panduit - Split Cover, Horizontal Right Angle, 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 54.6 mm
angle - autre
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983841431
Réf. Sonepar
00156384143
Réf. Fournisseur
FRRASC4YL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
54.6 mm
angle
autre
type de fixation
encliqueté
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
longueur
232.2 mm
couleur
jaune
changement de direction
autre
adapté à un caniveau de câble
Non
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Split Cover, Horizontal Right Angle, 4