Panduit - OptiCam® 62.5µm OM1 SC Duplex Fiber Op
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - SC duplex
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0613056255487
Réf. Sonepar
00156625548
Réf. Fournisseur
FSC2DMC6EI
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
connecteur
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
SC duplex
type de connexion
serrer
classe de fibre
OM1
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
couleur
beige
OptiCam® 62.5µm OM1 SC Duplex Fiber Op