Panduit - Ferrule pré-isolée,14 AWG (2,5mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;bleu;Cdt.500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983762590
Réf. Sonepar
00156076259
Réf. Fournisseur
FSD80-8-D
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
14
Ferrule pré-isolée,14 AWG (2,5mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;bleu;Cdt.500