Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 12 AWG (
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983762644
Réf. Sonepar
00156076264
Réf. Fournisseur
FSD81-18-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
4 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
18 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
12
Insulated Ferrule, single wire, 12 AWG (