Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 18 AWG (1.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983763085
Réf. Sonepar
00156076308
Réf. Fournisseur
FTD77-8-D
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
1 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
8 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
autre
Insulated Ferrule, twin wire, 18 AWG (1.