Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM3
type de câble - duplex
douille de protection contre le ployage - injecté
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0613056439849
Réf. Sonepar
00156643984
Réf. Fournisseur
FX2ELLNLNSNM7.5
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
type de câble
duplex
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P