Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P

Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • couleur de gaine - turquoise

  • catégorie - OM3

  • type de câble - duplex

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0613056443846

Réf. Sonepar

00156644384

Réf. Fournisseur

FX2ELLNSNSNM9.5

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre

multimode 50/125

couleur de gaine

turquoise

catégorie

OM3

type de câble

duplex

douille de protection contre le ployage

injecté

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P