Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • couleur de gaine - turquoise

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983989645

Réf. Sonepar

00156398964

Réf. Fournisseur

FX2ELQ1Q1SNM2.5

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre

multimode 50/125

nombre de fibres

2

longueur

2.5 m

type de connecteur raccordement 1

LC

couleur de gaine

turquoise

catégorie

OM3

diamètre extérieur gaine fibre simple

1.6 mm

type de câble

duplex

type de connecteur raccordement 2

LC

connexion version APC 1

Non

connexion version APC 2

Non

douille de protection contre le ployage

injecté

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

OM3 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul