fin de vie
Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup-LC Dup Std P

Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup-LC Dup Std P

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0613056008946

Réf. Sonepar

00156600894

Réf. Fournisseur

FX2ERLNLNONM002

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de fibres

2

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

catégorie

OM3

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

douille de protection contre le ployage

injecté

ignifugé

non

OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup-LC Dup Std P