Panduit - OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - SC
couleur de gaine - turquoise
catégorie - OM3
type de câble - simplex
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0613056287174
Réf. Sonepar
00156628717
Réf. Fournisseur
FX6BN3NNNSZM001
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1
SC
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
type de câble
simplex
type de connecteur raccordement 2
autre
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
non
OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No