Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, plenum

Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, plenum

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - MPO-M

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 13.72 m

  • couleur de gaine - turquoise

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983755196

Réf. Sonepar

00156375519

Réf. Fournisseur

FXTRP8NUGSNF045

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie

OM3

connecteur raccordement 1

MPO-M

nombre de fibres

12

longueur

13.72 m

couleur de gaine

turquoise

nombre de connecteurs raccordement 1

1

connecteur raccordement 2

autre

nombre de connecteurs raccordement 2

1

type de câble connecteur raccordement 2

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs

Non

croisé

Non

OM3 12-fiber round harness cable, plenum