Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, plenum
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-M
nombre de fibres - 12
longueur - 1.52 m
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983757916
Réf. Sonepar
00156375791
Réf. Fournisseur
FXTRP8NUHSNF005
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
OM3
connecteur raccordement 1
MPO-M
nombre de fibres
12
longueur
1.52 m
couleur de gaine
turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1
1
connecteur raccordement 2
autre
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
OM3 12-fiber round harness cable, plenum