Panduit - OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983820498
Réf. Sonepar
00156382049
Réf. Fournisseur
FZ23RSNSNSNM015
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
longueur
15 m
type de connecteur raccordement 1
SC duplex
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM4
diamètre extérieur gaine fibre simple
3 mm
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S