Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH MPO F-MPO F Ty
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 12
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983897513
Réf. Sonepar
00156389751
Réf. Fournisseur
FZTRL5N5NANM015
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
12
longueur
15 m
type de connecteur raccordement 1
MT/MPO
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM4
type de connecteur raccordement 2
MT/MPO
douille de protection contre le ployage
injecté
ignifugé
non
OM4 12f Interconnect LSZH MPO F-MPO F Ty