Panduit - OM4 12-fiber round harness cable, plenum
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-M
nombre de fibres - 12
longueur - 16.15 m
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983771912
Réf. Sonepar
00156377191
Réf. Fournisseur
FZTRP8NUGSNF053
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
OM4
connecteur raccordement 1
MPO-M
nombre de fibres
12
longueur
16.15 m
couleur de gaine
turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1
1
connecteur raccordement 2
autre
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
OM4 12-fiber round harness cable, plenum