Panduit - OM4 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
nombre de fibres - 12
longueur - 33.53 m
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983723126
Réf. Sonepar
00156372312
Réf. Fournisseur
FZTYP7EL2SAF110
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
OM4
connecteur raccordement 1
MPO-F
nombre de fibres
12
longueur
33.53 m
couleur de gaine
turquoise
nombre de connecteurs raccordement 1
1
connecteur raccordement 2
LC-Duplex
nombre de connecteurs raccordement 2
1
type de câble connecteur raccordement 2
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs
Non
croisé
Non
OM4 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P