Panduit - Goulotte de câblage type G;PVC noir;2,5x3pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 79.2 mm
largeur - 69.9 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
0074983639380
Réf. Sonepar
00156063938
Réf. Fournisseur
G2.5X3BL6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur
79.2 mm
largeur
69.9 mm
couleur
noir
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
1828.8 mm
sans halogène
Non
diamètre
12.7 mm
distance entre les fentes
25.4 mm
largeur de rainure
7.9 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
4839 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte de câblage type G;PVC noir;2,5x3pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds