Panduit - Rouleau protège arête ajouré;ép. 0,9-1,6mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 4.1 mm

  • largeur - 3.3 mm

  • longueur - 30.48 mm

  • adapté à - universel

  • type de construction - bande de protection

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983601738

Réf. Sonepar

00156060173

Réf. Fournisseur

GEE62F-C

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur

4.1 mm

largeur

3.3 mm

longueur

30.48 mm

adapté à

universel

type de construction

bande de protection

couleur

autre

sans halogène

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

Rouleau protège arête ajouré;ép. 0,9-1,6mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1