Panduit - Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 50,8mm;Cdt.200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
diamètre - 2.36 mm
longueur - 67.56 mm
forme de la tête - tête bombée
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
0074983611058
Réf. Sonepar
00156061105
Réf. Fournisseur
HBN2-T
Réf. Commerciale
Panduit
matériau
acier
traitement de la surface
autre
diamètre
2.36 mm
longueur
67.56 mm
forme de la tête
tête bombée
trempé
Oui
Clou pour planche de câblage;standard;hauteur 50,8mm;Cdt.200