Panduit - Embase à visser vis M6 pour Attache Hyper-V;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20.6 mm
largeur - 17.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983010042
Réf. Sonepar
00156000809
Réf. Fournisseur
HVTM-06-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
20.6 mm
largeur
17.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
8.9 mm
type de fixation
visser et river
couleur
noir
hauteur
10.4 mm
pour diamètre max. du faisceau
9.8 mm
diamètre trou de fixation
6.4 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-60...85 °C
Embase à visser vis M6 pour Attache Hyper-V;PA 6.6 Noir UV;Cdt.100