Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat 6A, 4-pair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
catégorie - 6A (IEC)
matériau conducteur - cuivre
taille AWG - 26
Minimum d'achat
20000 unité(s)
EAN
0613056316898
Réf. Sonepar
00156631689
Réf. Fournisseur
ISFCH6X04BTL-UG
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
catégorie
6A (IEC)
matériau conducteur
cuivre
taille AWG
26
ignifugé
non
diamètre externe approx.
0.86 mm
résistant aux UV
Oui
Copper Cable, Industrial, Cat 6A, 4-pair