Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 3 #14 - 4 #12 AWG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...10 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
plage AWG - 8...16
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0074983840045
Réf. Sonepar
00156084004
Réf. Fournisseur
JN314-412-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
1.5...10 mm²
forme du manchon
court
modèle
finition standard
série de tensions
jusqu'à 600 V
plage AWG
8...16
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
autre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
polyamide
type de raccordement
connecteur d'extrémité
nombre de bifurcations
6
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Non
Wire Joint, Nylon Ins, 3 #14 - 4 #12 AWG