Panduit - Keystone Module, Cat 6, UTP, Electric Iv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6
outil spécial requis - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983992881
Réf. Sonepar
00156399288
Réf. Fournisseur
KJ688TPEI
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Non
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Non
couleur
autre
plage AWG
26...22
Keystone Module, Cat 6, UTP, Electric Iv