Panduit - Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983558520
Réf. Sonepar
00156355852
Réf. Fournisseur
LCA2/0-56H-X
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
7.93
angle de raccordement
45°
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
autre
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
taille AWG
00
Copper Compression Lug, 1 Hole, 2/0 AWG,